AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71021001 GIRAVITI VDE PZ 1 - M71021001

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71021001 GIRAVITI VDE PZ 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566253953

Codice prodotto

ABCM71021001

Cod. produttore

M71021001

Produttore

ABC

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale Con lama in acciaio al cromo Esecuzione con isolamento della lama fino al 50% piu sottile, ideale per raggiungere viti poste in profonditaM 7102/1x0 e M 7102/1x3: Versione NON SLIM