AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71019400 ASS.PRONTO INTERVENTO ELETTR. - M71019400

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71019400 ASS.PRONTO INTERVENTO ELETTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566254707

Codice prodotto

ABCM71019400

Cod. produttore

M71019400

Produttore

ABC

Con 7 giraviti cercafase e forbici5 giraviti per viti con intaglio M 7097/1 da 2,5x75 - 3,0x100 - 3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 mm2 giraviti per viti a croce M 7101/7 - Punta DIN 1 - 21 cercafase per viti ad intaglio A 1502/45 con lama lunghezza 70 mm1 paio di forbici M 7148/1 con lame in acciaio inossidabileIn pratica valigetta di plastica trasparente infrangibile