AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71011000 GIRAVITI M 7101/1X0 - M71011000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71011000 GIRAVITI M 7101/1X0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 000

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 60 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157647450

Codice prodotto

ABCM71011000

Cod. produttore

M71011000

Produttore

ABC

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

000

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

60 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7438 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 500 - Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale.