ABC TOOLS SPA - ABCM71003000 GIRAVITI M 7100/3 - M71003000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 4.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.8 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003773026426
Codice prodotto
ABCM71003000
Cod. produttore
M71003000
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
4.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.8 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
180 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


