AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70990175 GIRAV. VDE M 7099 MM 8,0X175 - M70990175

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70990175 GIRAV. VDE M 7099 MM 8,0X175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 8 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1.5 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157531490

Codice prodotto

ABCM70990175

Cod. produttore

M70990175

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

8 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1.5 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

175 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite a TAGLIO da 8mm. Per elettricisti. Impugnatura anatomica bicomponenete altamente flessibile, resistenza a graffi ed acidi,foro trasversale.