ABC TOOLS SPA - ABCM70990125 GIRAV. VDE M 7099 MM 5,5X125 - M70990125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 5.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 1 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157531452
Codice prodotto
ABCM70990125
Cod. produttore
M70990125
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
5.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
1 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
125 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 400 Impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale.