AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70990102 GIRAV. VDE M 7099 MM 4,0X100 - M70990102

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70990102 GIRAV. VDE M 7099 MM 4,0X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 4 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.8 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157531414

Codice prodotto

ABCM70990102

Cod. produttore

M70990102

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

4 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.8 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 - Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio Serie 400 Impugnatura ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell’utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole con minimo sforzo della mano durante la torsione Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell’impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un’ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale.