ABC TOOLS SPA - ABCM70971101 GIRAVITI M7097/1X101


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566238714
Codice prodotto
ABCM70971101
Cod. produttore
M70971101
Produttore
ABC
Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all?impugnatura - Punta brunita - DIN 7437 Con lama in acciaio al cromo Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversaleEsecuzione con impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% piu sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondita