AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70970150 GIRAVITI M7097X150 - M70970150

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70970150 GIRAVITI M7097X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 6.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 1.2 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157101464

Codice prodotto

ABCM70970150

Cod. produttore

M70970150

Produttore

ABC

Larghezza della lama:

6.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

1.2 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

150 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Giravite a TAGLIO da 6,5mm. Per elettricisti. Con lama in acciaio al cromo. Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.