ABC TOOLS SPA - ABCM70970125 GIRAVITI M7097X125 - M70970125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 5.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 1 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157101433
Codice prodotto
ABCM70970125
Cod. produttore
M70970125
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
5.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
1 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
125 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


