ABC TOOLS SPA - ABCM70970075 GIRAVITI M7097X75 - M70970075
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.4 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4007157101341
Codice prodotto
ABCM70970075
Cod. produttore
M70970075
Produttore
ABC
Larghezza della lama:
2.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.4 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


