ABC TOOLS SPA - ABCM70902000 FORBICI DI SICUREZZA 225 MM - M70902000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566264119
Codice prodotto
ABCM70902000
Cod. produttore
M70902000
Produttore
ABC
Adatte per il taglio di carta, cartone, reggette di plastica, rotoli di carta e di stagnola, pellicole, tessuti, ecc. Con punte arrotondate e affilatura speciale che prevengono tagli accidentali alle dita Lame in acciaio inossidabile - INOX Impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo con un'asola maggiorata Esecuzione piegata con lame extra-lunghe adatte per effettuare tagli lunghi e passanti Lunghezza totale 225 mm