AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM70781000 COLTELLI SECUMAX 350 - M70781000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM70781000 COLTELLI SECUMAX 350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002632920820

Codice prodotto

ABCM70781000

Cod. produttore

M70781000

Produttore

ABC

Tipo con lama nascosta La lama non e aperta , infatti il suo tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballatiMod. SECUMAX 350Corpo in materiale plastico, leggerissimo (solo 37 g), maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo - Per uso destrorso e sinistrorsoLa particolare forma del coltello nasconde il tagliente della lama, in questo modo viene garantita la massima sicurezza per l'utilizzatoreLama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggiAdatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e reggette di plasticaFornito con lama supplementare di ricambio - Profondita di taglio 5 mm - Lunghezza totale 155 mm