ABC TOOLS SPA - ABCM39604000 CUFFIE ELET.DI PROT.M 3960/4 - M39604000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566168493
Codice prodotto
ABCM39604000
Cod. produttore
M39604000
Produttore
ABC
Elettroniche - Collaudate secondo EN 352-1 - EN 352-4 Con interruttore per escludere i rumori che superano la soglia degli 85 dB, consentendo comunque comunicazioni con altre persone Archetto regolabile, rivestito in materiale soffice Coppe in resina sintetica ad alta resistenza con interno rinforzato e rivestito in schiuma di poliuretano Funzionamento con 2 batterie AA da 1,5 V (non incluse)


