ABC TOOLS SPA - ABCM39596000 10 MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA - M39596000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566066478
Codice prodotto
ABCM39596000
Cod. produttore
M39596000
Produttore
ABC
Tipo con classe di protezione FFP3 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 50 x TLVAdatte per la protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi contenenti: alluminio, calcio, caolina,carbonato, carbonio, cellulosa, cemento, cotone, fumo, legno, manganese, metallo ferroso, olivegetali e minerali, platino, plastica, quarzo, rame, stricnina, zolfo, microrganismi, enzimi e virusSono particolarmente indicate per la manipolazione di principi attivi (industria farmaceutica),laboratori, ospedali, eliminazione rifiuti tossiciCon valvola adatta per espellere meglio l?aria calda ed umidaGuarnizione di tenuta in morbida schiumaIn confezione da 10 pezzi