ABC TOOLS SPA - ABCM39592000 30 MASCHERINE FFP1 SENZA VALV. - M39592000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566058947
Codice prodotto
ABCM39592000
Cod. produttore
M39592000
Produttore
ABC
Tipo con classe di protezione FFP1 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 4 x TLVAdatte per la protezione contro aerosol solidi e liquidi contenenti: calcio, carbonato, carbone,cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, legno morbido, metalli ferrosi, petroli vegetali e zolfoParticolarmente adatte per l?industria alimentareSenza valvola - In confezione da 30 pezzi