ABC TOOLS SPA - ABCM38204000 MASCHERE M3820/4 - M38204000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566073117
Codice prodotto
ABCM38204000
Cod. produttore
M38204000
Produttore
ABC
Tipo in materiale plastico Con caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera Adatta per vetri con dimensioni 75x98 mm Consente una completa protezione del viso e, parzialmente, del collo e del capo Dimensioni: 335x245 mm - Profondita 185mm - Peso 320 g - Senza vetri