AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM34674000 ASSORB.ENERGIA EN355 1 CONNET. - M34674000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM34674000 ASSORB.ENERGIA EN355 1 CONNET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566238202

Codice prodotto

ABCM34674000

Cod. produttore

M34674000

Produttore

ABC

EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mmTipo con 1 connettore per aggancio alle strutture Estensione massima: fattore di caduta 1 = 30 cm - fattore di caduta 2 = 100 cm Per abbinamento a imbracature M 3464/3 e M 3464/4 Connettore in duralluminio con bloccaggio a doppia leva - Apertura 55 mm Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera Passaggio gola 18 mm