ABC TOOLS SPA - ABCM34669000 ASSORB. ENERGIA 2 CONNET. - M34669000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005436054605
Codice prodotto
ABCM34669000
Cod. produttore
M34669000
Produttore
ABC
EN 355 Nastro assorbitore in fibra poliammidica, tessuto a doppio strato Cordino anticaduta in fibra poliammidica 10,5 mm Fornite in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasportoTipo a doppio braccio Estensione massima: - fattore di caduta 1 = 90 cm - fattore di caduta 2 = 160 cm Adatto per ancorarsi e risalire su strutture prive di dispositivi di ancoraggio, per lavori su ponteggi e nel settore edile in genere Per abbinamento a imbracature M 3466/1 e M 3466/5 Connettore in acciaio zincato con bloccaggio a doppia leva - EN 362 Apertura 53 mm - Lunghezza totale 220 mm Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera apertura 16 mm


