AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM34667000 CORDINI M 3466/7 - M34667000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM34667000 CORDINI M 3466/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005436051772

Codice prodotto

ABCM34667000

Cod. produttore

M34667000

Produttore

ABC

Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture Forniti in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasportoTipo con regolatore automatico - EN 358 Corda ad elevata resistenza all'abrasione in fibra poliammidica 12,5 mm regolabile in lunghezza fino a 2 m Con connettore terminale in acciaio zincato a doppia leva Regolatore automatico di lunghezza in alluminio completo di connettore per inserimento sull?anello a