AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM34666000 CORDINI M 3466/6 - M34666000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM34666000 CORDINI M 3466/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005436029146

Codice prodotto

ABCM34666000

Cod. produttore

M34666000

Produttore

ABC

Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture Forniti in pratica custodia con chiusura con velcro e maniglia per il trasportoTipo con regolatore manuale - EN 358 Lunghezza regolabile da 1,15?2 m Corda in fibra poliammidica 10,5 mm e connettore ovale in acciaio Con connettore terminale in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera Apertura 16 mm Regolatore manuale ad anello in lega di alluminio, che obbliga l?utilizzatore ad adoperare entrambe le mani per effettuare la regolazione del cordino quando non e in trazione