ABC TOOLS SPA - ABCM34625000 CASCO ABS TG52-60 EN397 ARANC - M34625000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005436073439
Codice prodotto
ABCM34625000
Cod. produttore
M34625000
Produttore
ABC
Interamente in ABS, leggero Certificato per: resistenza alla deformazione laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura fino a -20 C, contro spruzzi di metallo fuso Interno confortevole, staccabile e lavabile - Regolazione rapida a rotella Con sottogola a sgancio rapido e supporti per il fissaggio della visiera e delle cuffie Regolabile dalla misura 52 alla 60