ABC TOOLS SPA - ABCM22701007 100 GUANTI NITR.CAT. III TG.7 - M22701007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024151807259
Codice prodotto
ABCM22701007
Cod. produttore
M22701007
Produttore
ABC
Tipo in nitrile non sterile, monouso - EN 374 Secondo CE, Categoria Ambidestro, morbidi, sensibili, resistenti e a spessore ridotto (dita 0,11 mm) Non contengono lattice, sono privi di talco, ideali per pelli sensibili Con punta delle dita microruvidaAdatti per protezione individuale (rischio chimico e biologico) e protezione medica (uso ambulatoriale, medicazione, dentale) In confezione di 100 pezzi - Colore azzurro Peso 3,7 gr. cad.