ABC TOOLS SPA - ABCM22700009 100 GUANTI IN LATTICE - EN 374 - M22700009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566222287
Codice prodotto
ABCM22700009
Cod. produttore
M22700009
Produttore
ABC
Guanti in lattice naturale non sterile, monouso - EN 374 Secondo CE, Categoria Ambidestro, leggeri, molto flessibili, ad alta sensibilita e pretalcati Adatti per protezione individuale (rischio chimico e biologico) e protezione medica (uso ambulatoriale, medicazione, dentale) Assicurano la massima protezione e un'ottima presa in qualsiasi condizione di utilizzo In confezione da 100 pezzi