AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM22694000 GUANTI IN NITRILE PESAN. TG.10 - M22694000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM22694000 GUANTI IN NITRILE PESAN. TG.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566168929

Codice prodotto

ABCM22694000

Cod. produttore

M22694000

Produttore

ABC

Tipo con palmo in nitrile grigio, pesante - In confezione indivisibile da 10 pz. Secondo CE, Categoria Dorso aerato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in nitrile Maggiore resistenza alle abrasioni, al taglio, alla lacerazione ed alla perforazione Senza cuciture, altamente flessibili, confortevoli offrono un?ottima presa antiscivolo e sono indicati per manipolazione di oggetti in presenza di olii, spostare lastre di vetro, in elettronica, industria automobilistica, ecc. Stringipolso elasticizzato