AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM22627310 GUANTI NITRILE DEXCUT TG.10 - M22627310

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM22627310 GUANTI NITRILE DEXCUT TG.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6959234404549

Codice prodotto

ABCM22627310

Cod. produttore

M22627310

Produttore

ABC

WONDERGRIPTipo in nitrile Modello DEXCUT 718 - Secondo CE, Categoria In HPPE calibro 13, fibra di vetro e spandex con palmo e dorso con triplo strato di nitrile Resistenza al taglio di livello D - Stringipolso elasticizzato in nylon e spandex Stringipolso elasticizzato in nylon e spandex Flessibili e confortevoli, adatti per essere indossati anche per un periodo prolungato Assicurano sensibilita e destrezza e un'ottima protezione in ambienti umidi o oleosi contro i tagli Colore rosso