ABC TOOLS SPA - ABCM22627308 GUANTI NITRILE DEXCUT TG.8 - M22627308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6959234404525
Codice prodotto
ABCM22627308
Cod. produttore
M22627308
Produttore
ABC
WONDERGRIPTipo in nitrile Modello DEXCUT 718 - Secondo CE, Categoria In HPPE calibro 13, fibra di vetro e spandex con palmo e dorso con triplo strato di nitrile Resistenza al taglio di livello D - Stringipolso elasticizzato in nylon e spandex Stringipolso elasticizzato in nylon e spandex Flessibili e confortevoli, adatti per essere indossati anche per un periodo prolungato Assicurano sensibilita e destrezza e un'ottima protezione in ambienti umidi o oleosi contro i tagli Colore rosso