AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM22626709 GUANTI NITRILE LINE-CUT3 TG.9 - M22626709

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM22626709 GUANTI NITRILE LINE-CUT3 TG.9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6959234407045

Codice prodotto

ABCM22626709

Cod. produttore

M22626709

Produttore

ABC

WONDERGRIPTipo in nitrile Modello WG 640 DEXCUT - Secondo CE, Categoria Esecuzione per elevata destrezza, flessibilita e grip con resistenza al taglio di livello C Palmo rivestito con uno strato di nitrile Dorso e stringipolso in nylon calibro 13 rinforzato con fibra di vetro Ideale per applicazioni che richiedono un livello medio di resistenza al taglio, in ambienti asciutti, umidi e oleosi - Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo - Colore grigio scuro