ABC TOOLS SPA - ABCM22626708 GUANTI NITRILE LINE-CUT3 TG.8 - M22626708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6959234407038
Codice prodotto
ABCM22626708
Cod. produttore
M22626708
Produttore
ABC
WONDERGRIPTipo in nitrile Modello WG 640 DEXCUT - Secondo CE, Categoria Esecuzione per elevata destrezza, flessibilita e grip con resistenza al taglio di livello C Palmo rivestito con uno strato di nitrile Dorso e stringipolso in nylon calibro 13 rinforzato con fibra di vetro Ideale per applicazioni che richiedono un livello medio di resistenza al taglio, in ambienti asciutti, umidi e oleosi - Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo - Colore grigio scuro