ABC TOOLS SPA - ABCM22624311 GUANTI NITRILE OIL-PLUS TG.11 - M22624311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6959234406802
Codice prodotto
ABCM22624311
Cod. produttore
M22624311
Produttore
ABC
WONDERGRIPTipo in nitrile Modello Oil-plus - Secondo CE, Categoria Con doppio rivestimento in nitrile sul palmo e sul dorso per una completa oleorepellenza e offrire una durata maggiore Stringipolso elasticizzato e maglia in nylon, calibro 15 Flessibili, ad alta resistenza all'abrasione offrono un'ottima destrezza e comfort con ridotta fatica della mano Adatti per manipolazioni in genere, edilizia e cantieri Permettono un grip controllato in applicazioni oleose e umide Colore viola