AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM22624008 GUANTI OIL-RESISTANT TG.8 - M22624008

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM22624008 GUANTI OIL-RESISTANT TG.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6959234402002

Codice prodotto

ABCM22624008

Cod. produttore

M22624008

Produttore

ABC

WONDERGRIPTipo in nitrile Modello Oil-resistant - Secondo CE, Categoria Con doppio rivestimento in nitrile per una massima oleorepellenza e offrire una durata maggiore Stringipolso elasticizzato e maglia in nylon e elastan, calibro 13 Flessibili, per una facile movimentazione della mano in qualsiasi situazione Consentono un grip controllato in applicazioni oleose, umide e anche in ambienti chimici non pericolosi Per manipolazioni di precisione anche in presenza di olii e grasso Colore nero