AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM19902044 CALZATURE SIC. M 1990/2 MIS.44 - M19902044

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM19902044 CALZATURE SIC. M 1990/2 MIS.44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566066379

Codice prodotto

ABCM19902044

Cod. produttore

M19902044

Produttore

ABC

Calzature con i seguenti requisiti minimi: puntale di sicurezza in composit non rilevabile da metal detector resistente fino a 200J, tomaia in pelle crosta o similare e altezza minima della tomaia, e con i seguenti requisiti supplementari di base: resistenza alla perforazione (P) Calzata 11: piu larga rispetto alle comuni calzature e che permette al piede di non gonfiarsi e affaticarsi troppo durante le diverse fasi della giornata lavorativa ; >In pelle scamosciata con inserti in cordura e fodera intessuto traspirante ;; >Puntale in composit - Suola antiperforazione Suola in poliuretano leggero antiolio e antistatica con rilievi antiscivolo Plantare anatomico estraibile antibatterico e antimicotico M 1990/1 - Esecuzione bassa M 1990/2 - Esecuzione polacco In pelle scamosciata con inserti in cordura e fodera in tessuto traspirante ; Puntale in composit - Suola antiperforazione Suola in poliuretano leggero antiolio e antistatica con rilievi antiscivolo Plantare anatomico estraibile antibatterico e antimicotico Esecuzione polacco