ABC TOOLS SPA - ABCL65751008 FASC.IMB. 8-12 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
3700339940707
Codice prodotto
ABCL65751008
Cod. produttore
L65751008
Produttore
ABC
Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi In scatola di cartone da 10 pz. indivisibileCon nastro larghezza 9 mm - Vite con esagono 7 mm Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. NPSS9 - W4 Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.) In scatola di cartone da 10 pz.