AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCL65722016 FASC.IMB.16-27 MM - COD 2315 - L65722016

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCL65722016 FASC.IMB.16-27 MM - COD 2315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3700339923151

Codice prodotto

ABCL65722016

Cod. produttore

L65722016

Produttore

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidiCon nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS - W2 Vite in acciaio zincato In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile