ABC TOOLS SPA - ABCL35526002 NASTRI DI SOLLEV. L 3552/6X2 - L35526002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566153369
Codice prodotto
ABCL35526002
Cod. produttore
L35526002
Produttore
ABC
Per sollevare e successivamente spostare materiali secondo norma EN 1492-1 Coefficiente di sicurezza 7:1 Nastro piatto in poliestere a doppio strato Asole rinforzate e rivestite con materiale sintetico ad alta resistenza all?usura e all?abrasione - La colorazione del nastro identifica immediatamente la portata come secondo normativa europeaLunghezza 6 m