AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK93202015 NASTRO POWERBOND 19 MM X 1,5 M

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK93202015 NASTRO POWERBOND 19 MM X 1,5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Schiuma / Materiale espanso

  • Biadesivo -

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Resistente ai raggi UV - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042448217363

Codice prodotto

ABCK93202015

Cod. produttore

K93202015

Produttore

ABC

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Schiuma / Materiale espanso

Biadesivo:

Lunghezza:

1.5 m

Resistente ai raggi UV:

no

Nastro biadesivo Powerbond ULTRA STRONG. Nastro biadesivo in schiuma a tenuta extra forte fino a 10 kg per 10 cm. Adatto per appendere oggetti lisci e pesanti. Aderisce perfettamente su superfici fisse e lisce come piastrelle, legno e la maggior parte delle materie plastiche. Proteggere dal contatto diretto con acqua o luce diretta dei raggi del sole. Lunghezza 1,5 m - Larghezza 19 mm