AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK93121000 NASTRO BIADESIVO 50 MM X 25M - K93121000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK93121000 NASTRO BIADESIVO 50 MM X 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042448185037

Codice prodotto

ABCK93121000

Cod. produttore

K93121000

Produttore

ABC

Tipo rimovibileSupporto in PET e con adesivo in gomma differenzialeProtetto da un supporto in carta siliconataAdatto per applicazioni temporanee come posa di pavimentazioni durante ristrutturazioni, fiere, eventi, esibizioni, ecc.La speciale composizionedell'adesivo garantisce un alto potere adesivo iniziale ed e rimovibile dalle superfici piu comuni senza lasciare residuiEccellente resistenza al taglio statico, puo essere strappato a manoLunghezza 25 m - Larghezza 50 mm - Spessore 250