AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK39295000 ADESIVO SILICONICO 59-30 - K39295000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK39295000 ADESIVO SILICONICO 59-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566168783

Codice prodotto

ABCK39295000

Cod. produttore

K39295000

Produttore

ABC

Guarnizioni liquide sigillanti Adatti per sigillare accoppiamenti piani e giunzioni flangiate di pompe, scatole di ingranaggi, cambi, differenziali, motori Formano una guarnizione flessibile e/o elastica, resistente a vibrazioni, calore, olii e fluidi industriali Garantiscono la sigillatura con tolleranza di lavorazione di alcuni decimi di mm - N 59-30 - Guarnizioni elastomeriche e plastiche Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, polimerizza per reazione con l?umidita atmosferica Tempo di indurimento: tenuta iniziale 8-20 min - per cordolo 2 mm 24 ore Temperatura di impiego da -60 C a +250 C con punte fino a +300 C In tubetto da 75 ml - 10 pz.