AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK39290520 COLLA ISTANTANEA 20 G - K39290520

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK39290520 COLLA ISTANTANEA 20 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566258279

Codice prodotto

ABCK39290520

Cod. produttore

K39290520

Produttore

ABC

Adesivi istantanei universali Per il fissaggio istantaneo e strutturale di gomma, metalli, ceramica, cuoio, legno, materie plastiche, ecc. - Non creano aloni bianchi e sono inodore Temperatura di impiego da -50 C a +80 C A base di etile-cianoacrilato Per uso generale, a media viscosita insensibile alle superfici a reazione acidaIndicato per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno e metalli Elevata resistenza alla temperatura: fino a +82 C - Colore trasparente - KOLLA ISTANTANEA In tubetto da 20 g