ABC TOOLS SPA - ABCK39290000 ADESIVO ISTANT. IS14 20 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566223482
Codice prodotto
ABCK39290000
Cod. produttore
K39290000
Produttore
ABC
Adesivi istantanei universali Per il fissaggio istantaneo e strutturale di gomma, metalli, ceramica, cuoio, legno, materie plastiche, ecc. - Non creano aloni bianchi e sono inodore Temperatura di impiego da -50 C a +80 C - N 14 - A base di metile-cianoacrilatoAd alta resistenza e media viscositaAdatto per incollare materiali rigidi, gomma-metallo, metallo-plasticaTempo di fissaggio prolungato (possibile riposizionamento delle parti) Colore trasparente - In tubetto da 20 g