ABC TOOLS SPA - ABCK39271550 SERRAFILETTI CLASSE 2 - 50 ML - K39271550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8002565047058
Codice prodotto
ABCK39271550
Cod. produttore
K39271550
Produttore
ABC
Serrafiletti - Adesivi anaerobici per metalli, ad elevata resistenza meccanica Indicati per il bloccaggio ed il frenaggio di bulloni, dadi, viti e parti filettate in genere Eliminano l?allentamento dato da vibrazioni o urti ed il grippaggio da corrosioneSigillano in modo sicuro ed impermeabile contro trafilamenti di olio, acqua, liquidi e gasClasse di resistenza media 2 (possibile smontaggio) - Per filetti con max. M36In flacone da 50 mlAREXONSIndicato anche su superfici leggermente sporche di olioTempo di indurimento: manipolazione 10-20 min - funzionale 1-3 oreTemperatura di impiego: -55 C ? +200 C - Colore blu