AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK38430000 SPRAY-ISOLOIL K3843 - K38430000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK38430000 SPRAY-ISOLOIL K3843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Lubrificante

  • Contenuto - 400 ml

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8031566053430

Codice prodotto

ABCK38430000

Cod. produttore

K38430000

Produttore

ABC

Funzione:

Lubrificante

Contenuto:

400 ml

ISOLOIL - IDROREPELLENTE LUBRIFICANTE DETERGENTE • di alto rendimento, particolarmente indicato quale lubrificante su macchine di precisione, strumenti e circuiti elettrici in genere • protegge dall’umidità e disidrata evitando dispersioni elettriche e la formazione di corto circuiti. Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di: 1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni; 2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere. Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml