AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK38390000 SPRAY-SILICONOIL K3839

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK38390000 SPRAY-SILICONOIL K3839

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Lubrificante

  • Contenuto - 400 ml

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8031566053409

Codice prodotto

ABCK38390000

Cod. produttore

K38390000

Produttore

ABC

Funzione:

Lubrificante

Contenuto:

400 ml

SILICONOIL - LUBRIFICANTE UNIVERSALE AL SILICONE • ideale per lubrificazione di serrature, cerniere, finestre, macchine per cucire, cuoio, gomma • forma una pellicola uniforme di protezione contro l’umidità e l’adesione • evita il fastidioso rumore di cigolio dovuto all’attrito. Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di: 1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni; 2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere. Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml