AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK38314000 OLIO DI VASELINA SPRAY - K38314000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK38314000 OLIO DI VASELINA SPRAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Protettivo / Lubrificante

  • Contenuto - 400 ml

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8031566232484

Codice prodotto

ABCK38314000

Cod. produttore

K38314000

Produttore

ABC

Funzione:

Protettivo / Lubrificante

Contenuto:

400 ml

OLIO DI VASELINA • lubrificante protettivo finissimo per lubrificazioni nell'industria alimentare in genere • ideale per impiego su piccoli elettrodomestici, macchine per cucire, telai per tessitura • adatto nella ferramenta, automotive, applicazioni varie in ambito industriale. Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di: 1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni; 2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere. Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml