AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK38292000 SPRAY-ELECTRONICOIL-K3829/2

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK38292000 SPRAY-ELECTRONICOIL-K3829/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Detergente

  • Contenuto - 400 ml

  • Ad asciugatura rapida -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8031566053317

Codice prodotto

ABCK38292000

Cod. produttore

K38292000

Produttore

ABC

Funzione:

Detergente

Contenuto:

400 ml

Ad asciugatura rapida:

ELECTRONICOIL - DISOSSIDANTE DETERGENTE PROTETTIVO • per uso industriale ed hobbystico su apparecchiature elettroniche ed elettriche come su relè, interruttori, teleruttori, altoparlanti, trasmettitori, transistori, orologi, comandi elettrici, pannelli di comando, cronometri, strumenti di misura, bobine, candele di accensione, ecc. • idrorepellente, protegge, rimuove ossidazioni, condense, polvere e sporcizia. Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di: 1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni; 2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere. Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml