ABC TOOLS SPA - ABCK37975000 SALDATORE ETTRON.RAPIDO 100 W - K37975000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566198438
Codice prodotto
ABCK37975000
Cod. produttore
K37975000
Produttore
ABC
Per tensione di 230 Volt Corrispondente alle norme antinfortunistiche EN 60335-1 ed EN 60555 Con doppio isolamento di sicurezza Modello professionale particolarmente adatto per radio riparatori Impugnatura a pistola con trasformatore toroidale - Corpo inresina termoindurente Con punta inossidabile e micro lampada per illuminare la zona di lavoro Punte di facile e rapida sostituzione (allentando i dadi senza toglierli completamente) Tempo di riscaldamento 3 secondi - Temperatura massima 500 C Potenza 100W - Peso del saldatore 1,2 kg