AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37837002 PUNTA FINISS.PER SALD.MAX. 30W - K37837002

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37837002 PUNTA FINISS.PER SALD.MAX. 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566198483

Codice prodotto

ABCK37837002

Cod. produttore

K37837002

Produttore

ABC

Per tensione di 230V - Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1Tipo per elettronica Di piccola e media potenza, per lavoro continuo Particolarmente adatti per elettronica ed installatori di impianti telefonici Con doppio isolamento di sicurezza ? e resistenza sigillata Vengono forniti con punta di rame acciaiata di lunga durata e supportino metallico per appoggioPunte supplementari e di ricambio - Per saldatori K 3783/2 e K 3783/4