ABC TOOLS SPA - ABCK37824000 SALDATORE A BATT. RIC. 2,9 AH - K37824000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566266526
Codice prodotto
ABCK37824000
Cod. produttore
K37824000
Produttore
ABC
Saldatore portatile multifunzione ad alta efficienza con batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alta capacita. Adatto per riparazioni rapide di circuiti stampati e saldature mobili. Corpo in polipropilene con inserti in gomma anti-scivolo. A rapido riscaldamento, temperatura max. 600 C. Fornito in cassetta di plastica con: - Punta per per saldatura - Punta a coltello - Punta circolare - Tappo di sicurezza - Spugna - Rocchetto di filo 1 mm - Cavo USB per la ricarica