AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37813100 TORCIA A GAS MAX. 1300 C - K37813100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37813100 TORCIA A GAS MAX. 1300 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011971574133

Codice prodotto

ABCK37813100

Cod. produttore

K37813100

Produttore

ABC

Saldatore a pistola con attacco per impiego con bomboletta a propano/butano Accensione piezoelettrica Utilizzabile a 360 e indicato per impiego in spazi ristretti Con bruciatore speciale che dopo 15 sec. dall?accensione evita la fase liquida del gas a bombola capovolta Temperatura max. 1300 C Fornita senza bomboletta K 3781/37