ABC TOOLS SPA - ABCK37653210 SALDATRICE MMA 210A - K37653210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5907709570450
Codice prodotto
ABCK37653210
Cod. produttore
K37653210
Produttore
ABC
Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10 Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della corrente Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico) Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller) Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materialeBESTER Esecuzione portatile, leggera e maneggevole per manutenzione e operazioni di interventi quotidiani anche in ambienti domesticiPer elettrodi max. 4 mmDisplay digitale per impostare correttamente la corrente di saldaturaDimensioni 130x290x230 mm - Peso 4,1 kgFornita con pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko Esecuzione per manutenzione e per interventi quotidianI anche in ambienti domesticiPer elettrodi max. 5 mm Fornita in valigia di resina sintetica completa di una pinza portaelettrodo e un morsetto di massa con cavo di alimentazione da 3 m con spina Schuko, Dimensioni 230X130X290 mm - Peso 4,4 kg


